カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(38)
  • ABRACON(6)
  • 共立電気計器(5)
  • IMV(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • リオン(3)
  • BOURNS(3)
  • 西邦工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • JBL(2)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • 日研工作所(1)
  • 四国化成(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rms200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSR,7A rms 0-200Vdc Sensata / CrydomSSR,7A rms 0-200VdcSensata / Crydom
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:1 mA最大負荷電流:7 A取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:32 V出力装置:MOSFET寸法:45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Min:-20℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3Sensata / Crydom
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1 msV dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
SIL solid state relay Sensata / CrydomSIL solid state relaySensata / Crydom
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応