309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAms RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,90A rms 48-530Vdc
RoHS
材質ベースプレート:アルミニウム 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)90 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)32 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度が25℃を超えると、ディレーティングによる最大負荷電流が制限されます. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom 1シリーズソリッドステートリレー. Crydom 1シリーズのソリッドステートリレーは、24 → 280 V acで10 → 125 Aの幅広い定格電力を備えています。これらのCrydomパネル取り付けソリッドステートリレーには、AC制御又はDC制御、重工業産業負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長. ブロッキング能力: 600 V. 重工業負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバ回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kVrms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
仕様アクセサリタイプ = EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品 = Crydom単相SSR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = Crydom SSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

質量(g)31.2(1.1oz.) 取付方式基板実装 保存温度範囲(℃)-40~80 動作温度範囲(℃)-30~80 ターミナルタイプスルーホール 静電容量(pF)(入力/出力)8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ : ヒートシンク●併用可能製品 : HSシリーズ●シリーズ : HS103DR●取り付けタイプ : DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●コイル電圧 : 5V dc●取り付けタイプ : 基板実装●定格電流 : 20mA●入力電圧 Max : 8V dc●ターミナルタイプ : スルーホール●シリーズ : M SERIES●入力電流 : 20mA●動作温度 Min : -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN / 基板取り付け - ED シリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズでは、DC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番 ; 740-1365 740-1365 )又は標準DINレール(RS品番 ; 740-1368 740-1368 )のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧が利用可能 cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格
仕様電圧 = 250V併用可能製品 = EDシリーズアクセサリタイプ = DIN / パネル取り付けソケットシリーズ = ED Series終結タイプ = ねじA定格: 5 A、負荷電圧範囲: 1 → 48及び1 → 80 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
仕様電源電圧 = 12 → 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルショット時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPST時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 6A最大電圧 = 24V ac/dcスイッチ設定 = ソリッドステート幅 = 11mmシリーズ = SeriesOneDR℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 7 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●出力装置 : MOSFET●シリーズ : 1-DCV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●基準適合 : ULpF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 12 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 400 V●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1 msV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●高さ : 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小電圧制御 : 4 V ac/dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ : 81.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 80 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.3ms●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 80 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm奥行き = 45.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm漏れ電流 = 0.1 mAmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">´ ;/font> W 45.7 ;font face="symbol">´ ;/font> D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最大電圧制御 = 32 V電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 0.1 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 48 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 12 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●接点構成 : SPST●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.02%ms●寸法 : 28 x 5 x 15mm●高さ : 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 40 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5 → 32 V dc●最小負荷電流 : 1mA rms●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1ms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 18 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 20 msV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 90 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●動作温度 Min : -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 15 V dc最小負荷電流 = 5 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷