カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- 新ダイワ(27)
- omron(オムロン)(16)
- コガネイ(16)
- THK(12)
- NS(日進工具)(3)
- シマデン(3)
- RS PRO(3)
- タンガロイ(2)
- ニッサチェイン(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- WEST INSTRUMENTS(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- TRIENS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルインコ(1)
- 岩田製作所(1)
- ムラテックKDS(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssr20」の検索結果

DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D
Sensata / Crydom¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 45.7 ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mmRoHS指令(10物質対応)対応