カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssr20xw1ss」の検索結果

LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド SSR-XW形
THK¥7,988税込¥8,7871セット8日以内出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。種類セット品ブロックタイプSSR-XWサービス分類オーダー・加工
LMガイド用ブロック
THK¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mm
THK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063アズワン品番65-8049-43
LMブロック SSR○○XV形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SHS○○C形
THK¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mm
THK¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245アズワン品番65-7887-95
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形
THK¥5,813税込¥6,3941セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形
THK¥1,688税込¥1,8571セット22日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形
THK¥6,463税込¥7,1091セット8日以内出荷LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
LMガイド SSR-XW形
THK¥49,980~税込¥54,978~1セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド SSR-XV形
THK¥7,988税込¥8,7871セット8日以内出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。種類セット品ブロックタイプSSR-XVサービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR形)
THK¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XV形
THK¥55,980税込¥61,5781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応