カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- RS PRO(5)
- 瓜生製作(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 修理(2)
- ハーティング(2)
- Zippy(2)
- ELPA(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MH CONNECTORS(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul40d」の検索結果

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D
Sensata / Crydom¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 45.7 ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mmRoHS指令(10物質対応)対応