カテゴリ
- 制御機器(889)
- 電気材料(281)
- 空調・照明・電設資材(147)
- メカニカル部品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 梱包用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 建築金物(26)
- 農業機械(20)
- 機構部品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空圧工具(12)
- 切削工具(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 物流用品(4)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(449)
- WURTH ELEKTRONIK(257)
- TRACO POWER(129)
- フエニックス・コンタクト(89)
- Murata Power Solutions(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
- EPCOS(42)
- BOURNS(38)
- SMC(37)
- UNION(ユニオン)(23)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日本モレックス(molex)(18)
- SIEMENS(17)
- FINDER(14)
- ZF CHERRY(13)
- XP POWER(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ul40」の検索結果

【修理】オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UL40(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)(瓜生製作)UL40S(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UL40D(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)(瓜生製作)UL40SD(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥3,998税込¥4,3981セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
スタッキングラック用天板
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷積み重ね可能なフィールドラック用天板。ワイルドサイズなまな板、調理スペースとしても使用可能。材質竹(ウレタン樹脂塗装)質量(g)2000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)554×340×15
オイルパルスレンチ ストレートタイプ
瓜生製作¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥18,980税込¥20,8781セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
プラチェーンダクト
コガネイ¥398税込¥4381個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
レバーハンドル UL407
UNION(ユニオン)¥7,598税込¥8,3581組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
楕円型レバーハンドル UL403
UNION(ユニオン)¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)用途屋内用サイズ70×60×74機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL409
UNION(ユニオン)¥8,998税込¥9,8981組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ122×50×62仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL407
UNION(ユニオン)¥9,398税込¥10,3381組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405
UNION(ユニオン)¥9,298税込¥10,2281組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ125×50×57仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL401
UNION(ユニオン)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×65仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL401
UNION(ユニオン)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×65仕上ステンレス ブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
タッチコネクターユニオンエルボ(金属)
千代田通商¥669税込¥7361個5日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
レバーハンドル UL407
UNION(ユニオン)¥9,098税込¥10,0081組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404
UNION(ユニオン)¥8,598税込¥9,4581組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ118×50×73仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405
UNION(ユニオン)¥7,798税込¥8,5781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ125×50×57仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
楕円型レバーハンドル UL403
UNION(ユニオン)¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)用途屋内用サイズ70×60×74仕上アクリル ホワイト機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL409
UNION(ユニオン)¥7,998税込¥8,7981組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ122×50×62仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL407
UNION(ユニオン)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405
UNION(ユニオン)¥8,798税込¥9,6781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ125×50×57仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404
UNION(ユニオン)¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ118×50×73仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404
UNION(ユニオン)¥8,998税込¥9,8981組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ118×50×73仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404
UNION(ユニオン)¥7,798税込¥8,5781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ118×50×73仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL406
UNION(ユニオン)¥9,898税込¥10,8881組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ92×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
...