カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • VISHAY(94)
  • onsemi(75)
  • SAMTEC(45)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • BOURNS(33)
  • スバル(30)
  • TRUSCO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • EPCOS(14)
  • TDK(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • グリーンハウス(10)
  • CROUZET(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CADDOCK(8)
  • NVE(8)
  • 東芝(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
  • Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06 Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc、最大負荷電流 = 6 A rms、取り付けタイプ = DINレール、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小電圧制御 = 4 V dc、電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms、最小負荷電圧 = 24 V rms、ターミナルタイプ = ねじ、高さ = 90.3mm、動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2450PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2450PG

    Sensata / Crydom
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, MP240D3 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, MP240D3

    Sensata / Crydom
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V最小電圧制御 = 3 V、32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2425PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2425PG

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2410PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2410PG

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V

    Sensata / Crydom
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415

    Sensata / Crydom
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V

    Sensata / Crydom
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
    仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2410 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2410

    Sensata / Crydom
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式表面実装材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)10rmsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203F-11 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203F-11

    Sensata / Crydom
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A rms接点構成 = SPST出力装置 = トライアックパッケージスタイル = SIP定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm奥行き = 11.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWA2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWA2450

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 24 Vrms、最小電圧制御 = 90 V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 0.15 A、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 0.02 msV ac、寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm、奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDI2415 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDI2415

    Sensata / Crydom
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能
    仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm高さ = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V

    Sensata / Crydom
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12 Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12

    Sensata / Crydom
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C

    Sensata / Crydom
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241

    Sensata / Crydom
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242

    Sensata / Crydom
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 40mA rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRシリーズ = HA AND HDVrms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2490 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2490

    Sensata / Crydom
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 90 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = ファストン出力装置 = SCRシリーズ = Series 1 240 VACV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D

    Sensata / Crydom
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25

    Sensata / Crydom
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 660 V rms最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 660V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2440 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2440

    Sensata / Crydom
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 40 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 45.7 x 23 x 58.4mm高さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, LS240D12 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, LS240D12

    Sensata / Crydom
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    LS シリーズ - SIL SSR 12A @ 280 V ac. Crydom LS シリーズ SIL SSR には、外部ヒートシンクを直接取り付けることができる金属製のベースプレートLS シリーズ SCR 出力は、モータ、ヒーター、ランプ、ソレノイドスイッチングなどの用途に適しています。. 特にランダムアクセスでは、ゼロクロススイッチングが可能です
    仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 10 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 35.5 x 13.1 x 31mm高さ = 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450

    Sensata / Crydom
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm長さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:530 V rms 基板実装, LR600240D40 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:530 V rms 基板実装, LR600240D40

    Sensata / Crydom
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    DIP SSR LR シリーズ - Crydom. Crydom LR シリーズ DIP SSR は、基板上の高さがわずか 6.3 mm の低. 特に「ランダムファイア」の場合はゼロクロススイッチング
    仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 35 x 28.4 x 6.3mm高さ = 6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D05C Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D05C

    Sensata / Crydom
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    UL、CE. CLシリーズ. 定格: 5 A 及び 10 A @ 24 → 280 V ac AC又はDC制御 ゼロクロススイッチング
    仕様最大負荷電流 = 5 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 44.5 x 32.8 x 58.2mm高さ = 58.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWD2425P Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CWD2425P

    Sensata / Crydom
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm高さ = 33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:280 V rms DINレール, CKRD2430-10 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:280 V rms DINレール, CKRD2430-10

    Sensata / Crydom
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 22.5 x 81.3 x 81.9mm奥行き = 81.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ランダム●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40mA rms●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●シリーズ : HA AND HDVrms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450D Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450D

    Sensata / Crydom
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最小電圧制御 = 8 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = ねじリレータイプ = 制御リレーシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, D53TP50D Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, D53TP50D

    Sensata / Crydom
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.05 A出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V

    Sensata / Crydom
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式
    仕様最大負荷電流 = 95 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続定格短絡電流: 100 kARoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R

    Sensata / Crydom
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm奥行き = 22.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25

    Sensata / Crydom
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
    仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom 1F25 リレーフィルタ Sensata / Crydom

    Sensata Crydom 1F25 リレーフィルタ

    Sensata / Crydom
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    温度が25℃を超えると、ディレーティングによる最大負荷電流が制限されます. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom 1シリーズソリッドステートリレー. Crydom 1シリーズのソリッドステートリレーは、24 → 280 V acで10 → 125 Aの幅広い定格電力を備えています。これらのCrydomパネル取り付けソリッドステートリレーには、AC制御又はDC制御、重工業産業負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長. ブロッキング能力: 600 V. 重工業負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバ回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kVrms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
    仕様アクセサリタイプ = EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品 = Crydom単相SSRRoHS指令(10物質対応)対応