リタール

リタールのページです。リタールは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在291件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5質量(kg)(パック)0.05主な用途ロックインサート用
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール
1,098税込1,208
1パック(2個)
3日以内出荷
安全ロック3524E
仕様安全ロック 3524 E質量(kg)(パック)0.012主な用途ロックインサート用
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
1,998税込2,198
1パック(5個)
8日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3238....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
3,500税込3,850
1パック(5個)
8日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3240..../3241....
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
7,298税込8,028
1パック(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3237....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10材質アルミニウム適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,298税込3,628
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
4,698税込5,168
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3243..../3244..../3245....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
3,198税込3,518
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3239....
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール
999税込1,099
1個
3日以内出荷
四角7mm
仕様閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。ロックインサート用。ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。SZ エンクロージャーキー、7mm四角総質量(kg)0.049正味質量(kg)0.048
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール
999税込1,099
1個
89日以内出荷
三角7mm
AE用 アクセサリー ロックインサート リタールAE用 アクセサリー ロックインサートリタール
759税込835
1個
3日以内出荷
三角6.5mm(CNOMO)
材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27
KL用 アクセサリー アースセット リタールKL用 アクセサリー アースセットリタール
5,798税込6,378
1パック(5個)
3日以内出荷
カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成
断面積(mm2)4長さ(mm)250
AE用 アクセサリー エルゴフォームS ハンドルシステム リタールAE用 アクセサリー エルゴフォームS ハンドルシステムリタール
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができハンドルを回してロックを解除できます
材質亜鉛ダイカスト表面処理静電粉体塗装ライトグレー
KL用 アクセサリー ウォールブラケット リタールKL用 アクセサリー ウォールブラケットリタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
3日以内出荷
取り付け用固定部品
材質鋼板表面処理亜鉛めっき寸法(mm)(壁面からの距離)8
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
4,580税込5,038
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルタ Rittal リタールファンフィルタ Rittalリタール
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm 電子式ヒューズ監視付リタール
25,980税込28,578
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
RiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mm リタールRiLineX ヒューズアダプター max32A 対応ヒューズ:10×38mmリタール
28,980税込31,878
1パック
91日以内出荷
RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm リタールRiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mmリタール
90,980税込100,078
1個
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP4X に高めることができます。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.17MB)取扱説明書(1.39MB)
ロックシリンダー リタールロックシリンダーリタール
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
用途ハンドルシステムへの取り付けVX クイックハンドル、シリンダー錠用TS クイックハンドル、シリンダー錠用AX クイックハンドルAX ミニクイックハンドルミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 945mm x DKリタール
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
ケーブルグランド 径:M50 リタールケーブルグランド 径:M50リタール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
46,980税込51,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
USBケーブル リタールUSBケーブルリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DKリタール
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DKリタール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
アース付きレール アースバー リタールアース付きレール アースバーリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
ケーブルグランド 径:M40 リタールケーブルグランド 径:M40リタール
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 745mm x DKリタール
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
アースプレート リタールアースプレートリタール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタールSK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 mリタール
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90