カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1,872)
  • 三菱ふそう(1,302)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • RS PRO(547)
  • ROLINE(291)
  • SIEMENS(290)
  • Loc-Line(ロックライン)(267)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(256)
  • CINELLI(231)
  • AC-PERFORMANCELINE(192)
  • BMW(188)
  • KTM(188)
  • ライン精機(174)
  • ホンダ(171)
  • DUCATI(158)
  • StarTech.com(157)
  • ODELIC(オーデリック)(156)
  • MARWI(153)
  • SPARKFUN(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LINE」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RiLineX ベーシックモジュール用 エンドモジュール両端セット 3極 リタールRiLineX ベーシックモジュール用 エンドモジュール両端セット 3極リタール
11,980税込13,178
1パック
91日以内出荷
RiLineX ベーシックモジュール
用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX 接続アダプター 3極 使用電線径 max16mm リタールRiLineX 接続アダプター 3極 使用電線径 max16mmリタール
1,298税込1,428
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX 接続アダプター
用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ25mm リタールRiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ25mmリタール
2,598税込2,858
1個ほか
91日以内出荷
RiLineコンパクト CBユニットアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵  W225mm 125A 690V(MAX) 3極 リタールRiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 W225mm 125A 690V(MAX) 3極リタール
9,998税込10,998
1個
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付リタール
1,598税込1,758
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX 固定アクセサリー リタールRiLineX 固定アクセサリーリタール
3,498税込3,848
1パック
91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。<br>サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。<br>IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。<br>水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。<br>AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。<br>銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応