カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 山洋電気(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスティジェイ(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rittal sk」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
4,580税込5,038
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から101日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
ファンフィルタ Rittal リタールファンフィルタ Rittalリタール
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
Rittal ジャンクションボックス リタールRittal ジャンクションボックスリタール
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタールSK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 mリタール
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
リタール フィンガーガード リタールリタール フィンガーガードリタール
29,390税込32,329
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
換気 グリル リタール プラスチック リタール換気 グリル リタール プラスチックリタール
5,290税込5,819
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
換気 グリル リタール スチール グレー リタール換気 グリル リタール スチール グレーリタール
9,198税込10,118
1箱(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応