カテゴリ
- 制御機器(7)
- ブロワ(5)
- 遮断(1)
- ファンユニット(1)
絞り込み
ブランド
- リタール
- イマオコーポレーション(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日東工業(2)
- エスコ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 長野計器(1)
- イチネンTASCO(1)
- 栃木屋(1)
- StarTech.com(1)
- ZATTA(1)
- HMD WORKS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「rittal」の検索結果

Rittal ファンフィルタ
リタール¥5,998税込¥6,5981袋(5個)欠品中仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)
リタール¥7,698~税込¥8,468~1パック(5枚)4日以内出荷から91日以内出荷高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用