絞り込み
ブランド
- Baumer
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Baumerのすべての商品

取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ
Baumer¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター Baumer 7桁
Baumer¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様モーション:ストローク●桁の数:7●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:7mm
プログラミングツール Baumer プログラミングツール EIL580P用
Baumer¥44,920税込¥49,4121個5日以内出荷仕様タイプ:プログラミングツール●併用可能製品:EIL580P●EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径: 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)RoHS指令(10物質対応)対応