カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • RS PRO(174)
  • アズワン(31)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • AMPHENOL(28)
  • VISHAY(23)
  • スバル(22)
  • サンポール(22)
  • SMC(20)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • ゴールドウイン(18)
  • エスコ(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • 長野計器(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • 山金工業(14)
  • 堀内機械(14)
  • Kawasaki(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PA12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ Baumer取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズBaumer
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 容量センサ プッシュ / プル BaumerBaumer 容量センサ プッシュ / プルBaumer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75