カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Baumer IVO(2)
  • アタゴ(1)
  • オムロンセンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baumer」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型Baumer
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
14,070税込15,477特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 光電センサ 角形 BaumerBaumer 光電センサ 角形Baumer
56,250税込61,875
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 容量センサ プッシュ / プル BaumerBaumer 容量センサ プッシュ / プルBaumer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
Baumer 接続ケーブル BaumerBaumer 接続ケーブルBaumer
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型Baumer
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Baumer  位置センサ BaumerBaumer 位置センサBaumer
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Baumer ケーブル BaumerBaumer ケーブルBaumer
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24KシリーズBaumer
72,660税込79,926
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光電センサ バレル形 BaumerBaumer 光電センサ バレル形Baumer
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer  スリットカップリング BaumerBaumer スリットカップリングBaumer
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板 Baumer Baumer反射板 BaumerBaumer
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:FPCK 07シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター Baumer Baumerメカニカルカウンター BaumerBaumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様最大シャフト速度:500rpm●ドライブシャフト径:4mm
温度トランスミッタ Baumer Baumer温度トランスミッタ BaumerBaumer
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光ファイバセンサ BaumerBaumer 光ファイバセンサBaumer
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
メカニカルカウンター Baumer 5桁 Baumerメカニカルカウンター Baumer 5桁Baumer
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  中空 EIL580シリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 中空 EIL580シリーズBaumer
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05AシリーズBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ Baumer取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズBaumer
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター Baumer 4桁 Baumerメカニカルカウンター Baumer 4桁Baumer
10,130税込11,143
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 BaumerBaumer 超音波センサ ブロック形 IP67Baumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer デジタルパネルメータ LED  PA200シリーズ BaumerBaumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズBaumer
33,990税込37,389
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ BaumerBaumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズBaumer
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc、21 → 53 V ac●カウントモード:回転数/分●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:10 mm●最大カウント周波数:7kHz●シリーズ:TA1200RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
Baumer 容量センサ PNP-NO BaumerBaumer 容量センサ PNP-NOBaumer
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
保護等級IP65電流(mA)【スイッチング】200RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
Baumer デジタルパネルメータ LED  TA1220シリーズ BaumerBaumer デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
44,530税込48,983
1個
7日以内出荷
仕様●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580PシリーズBaumer
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  スルー中空 EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580PシリーズBaumer
70,310税込77,341
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 超音波センサ バレル形  IP67 BaumerBaumer 超音波センサ バレル形 IP67Baumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光ファイバセンサ  45 mm 10 → 30 V dc BaumerBaumer 光ファイバセンサ 45 mm 10 → 30 V dcBaumer
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃RoHS指令(10物質対応)対応