カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Baumer
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EBM PAPST(4)
- EPCOS(4)
- FINDER(8)
- KEMET(40)
- KYOCERA AVX(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- RS PRO(4)
- SICK(4)
- SMC(9)
- TRACO POWER(3)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(6)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(6)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 萩原(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥92,980税込¥102,2781個8日以内出荷仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.24KRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら