カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • 大阪魂(239)
  • SMC(56)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • RS PRO(13)
  • エスコ(9)
  • ケナメタル(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • PEPPERL+FUCHS(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • 京セラ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • コノエ(5)
  • StarTech.com(5)
  • STMicro(4)
  • SICK(4)
  • 八興販売(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×85」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアトランスデューサ リニア測定 Baumerリニアトランスデューサ リニア測定Baumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
アナログインターフェイス 磁気検出 動作温度: -40 → +85 ℃ フランジコネクタ M12 又はケーブル 測定長: 2.3 m 及び 4.7 m 過酷な環境条件向けに設計されています 排水用の取り外し可能なステッカー
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●電源電圧:12→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●全体の高さ:65mm●全体の幅:88mm●全体的な深さ:88mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-92
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 分解能: 0.01 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-37
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-19
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-24
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 6 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-38
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 10 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-73
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲は -1 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7292-28
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46