カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(3,101)
  • SICK(277)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(108)
  • omron(オムロン)(99)
  • VISHAY(94)
  • ニチコン(91)
  • オムロンヘルスケア(80)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • KEMET(58)
  • SMC(57)
  • NEUTRIK(47)
  • Banner(47)
  • Qlight(44)
  • EPCOS(36)
  • ALPHA(34)
  • onsemi(33)
  • STMicro(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max-30」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
18,750税込20,625特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03
レベルセンサ BaumerレベルセンサBaumer
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:10バール●許容電流値:20 mAアズワン品番65-7267-31
レベルスイッチ IO-Link Baumerレベルスイッチ IO-LinkBaumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
レベルセンサ BaumerレベルセンサBaumer
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA●コード番号:187-1813アズワン品番65-7309-61
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-92
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 分解能: 0.01 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-37
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-19
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7325-13
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654アズワン品番65-7323-52
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-LinkBaumer
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797アズワン品番65-7307-21
モーションセンサ バレル形 検出範囲 2500 mm ねじの呼び M30 ねじ付きバレル Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 2500 mm ねじの呼び M30 ねじ付きバレルBaumer
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7324-15
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mmBaumer
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されていま
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7325-15
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 mBaumer
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Baumerミニチュアスルービームセンサ(レシーバ)エミッタについては、RS品番187-1811を参照してください公称検出範囲:6m出力プッシュプルティーチイン:リモート/1ステップティーチインスリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付けM8(4ピン)コネクタ、200mmフライリード付き-25→50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-51
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mmBaumer
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 3 mm → 15 mmBaumer
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 3 ~ 検出範囲: 15 mm 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力 PNP コンプリ 検出調整なし スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:3 mm → 15 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7346-93
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → mBaumer
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Baumer ミニチュア回帰反射型 公称検出範囲: 4 m 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチイン:リモート /1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 3 → m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7308-69
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mmBaumer
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24KシリーズBaumer
72,660税込79,926
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mmBaumer
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7329-31
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer 光電センサ バレル形 BaumerBaumer 光電センサ バレル形Baumer
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型Baumer
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580PシリーズBaumer
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7184アズワン品番65-7334-30
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CEアズワン品番65-7331-03
Baumer 光電センサ 角形 BaumerBaumer 光電センサ 角形Baumer
56,250税込61,875
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアトランスデューサ リニア測定 Baumerリニアトランスデューサ リニア測定Baumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
アナログインターフェイス 磁気検出 動作温度: -40 → +85 ℃ フランジコネクタ M12 又はケーブル 測定長: 2.3 m 及び 4.7 m 過酷な環境条件向けに設計されています 排水用の取り外し可能なステッカー
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●電源電圧:12→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●全体の高さ:65mm●全体の幅:88mm●全体的な深さ:88mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応