カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(19)
  • 椿本チエイン(14)
  • SMC(11)
  • VISHAY(11)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 丸一ゴム工業(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 東日興産(TN)(3)
  • スーパーツール(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 富士電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 未来工業(2)
  • HITACHI(旧パロート)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EPCOS(2)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-22j」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mmBaumer
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-37
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mmBaumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ