カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • アズワン(37)
  • RS PRO(5)
  • 谷沢製作所(3)
  • オーツカ(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ASSMANN WSW(2)
  • I-VALUE(2)
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • セキスイ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アサヒAV(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • legrand(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-15a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer衛生仕様圧力センサ 相対Baumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-24