Burkert(ビュルケルト) Burkert(ビュルケルト)のページです。Burkert(ビュルケルト)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (17) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (8) その他 (2) ブランド: Burkert(ビュルケルト)すべて解除
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径 (Gねじ)1/8 質量(kg) 0.2 タイプ 非通電時:閉 ポート数 2 消費電力(W) 7 材質(シール) FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 ねじの種類 G 材質(ボディ) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 (電気)付属ケーブルプラグ
蒸気ラインを正確に切替 Type355 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
接続口径 (Gねじ)1/4 質量(kg) 0.7 ポート数 3 消費電力(W) 12 材質(シール) PTFE+FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 材質(ボディ) ブラス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様 非通電時:開 質量(kg) 0.5 ポート数 2 材質(シール) FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 パイロット式 オリフィス(mm) 2 材質(ボディ) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径 (Gねじ)1/4 質量(kg) 1.2 ポート数 2 消費電力(W) 16 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 材質(ボディ) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
仕様 非通電時:開 質量(kg) 1.2 ポート数 2 消費電力(W) 10 材質(シール) PTFE+FKM 定格電圧(V) DC24 最高使用圧力(MPa) 2.5 作動方式 直動式 材質(ボディ) ブラス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様 非通電時:開 接続口径 (Gねじ)45665 質量(kg) 0.2 ポート数 2 消費電力(W) 7 材質(シール) FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 オリフィス(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 電気:付属ケーブルプラグ
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026 Burkert(ビュルケルト) 51日以内出荷
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様 非通電時:閉 接続口径 (Gねじ)45661 質量(kg) 1.3 ポート数 2 消費電力(W) 85w inrush,8.5w hold 材質(シール) PTFE 定格電圧(V) DC24 最高使用圧力(MPa) 1 作動方式 直動式 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数 3 消費電力(W) 20 inrush、2 hold 材質(シール) FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 ねじの種類 G 材質(ボディ) ブラス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 (電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様 フリッパー 接続口径 (Gねじ)1/8 質量(kg) 0.3 タイプ 非通電時:閉 ポート数 2 消費電力(W) 4.5 材質(シール) FFKM 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 G 材質(ボディ) PEEK RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 (電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様 ロッカー 接続口径 (プッシュイン)6mm 質量(kg) 0.2 ポート数 3 消費電力(W) 11 材質(シール) FKM+EPDM 定格電圧(V) DC24 最高使用圧力(MPa) 0.15 オリフィス(mm) 3 材質(ボディ) PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 (電気)フラットピンターミナル
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ 非通電時:閉 ポート数 2 消費電力(W) 8 材質(シール) PEEK+FKM 定格電圧(V) DC24 最高使用圧力(MPa) 2.5 作動方式 パイロット式 ねじの種類 G 材質(ボディ) ブラス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 (電気)付属ケーブルプラグ
ソレノイドバルブ 24 V ac/dc216バール Burkert(ビュルケルト) 7日以内出荷
Burkert ソレノイドバルブBurkert 0290 シリーズ 1 インチ G メスソレノイドバルブは、供給電圧定格が 24 V ac/dc となっています。この 2 ポート NC ポジションバルブは、減衰設計を採用した静音設計の耐振動性ブロックねじ式 Coil システムです。このバルブは差圧なしで開き、オープンプロセスはプランジャに固定されたダイアフラムの結合によって支持されます。このプロセスでは、一体型の「ソフトキック」機能により材料に優しい方法で開きます。最大開閉時間は 250 ms 及び 20
仕様 ●電源電圧:24 V ac/dc●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:1 in G メス●呼び径:1インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:圧縮空気,油圧オイル,ニュートラルメディア,水●タイプ:2/2●オリフィス直径:25mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:16バール●操作温度範囲:最大+55℃●サーボアシスト:あり●動作温度 Max:+55℃●最大オープン時間:250ms●コード番号:175-1417 アズワン品番 65-8050-27
UL対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様 非通電時:閉 質量(kg) 0.8 消費電力(W) 16 材質(シール) PTFE+FKM 最高使用圧力(MPa) 4 材質(ボディ) ブラス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
高圧対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト) 41日以内出荷
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様 非通電時:閉 接続口径 1/4 質量(kg) 0.8 ポート数 2 消費電力(W) 16 材質(シール) PEEK+FKM 定格電圧(V) DC24 作動方式 直動式 ねじの種類 G 材質(ボディ) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 付属ケーブルプラグ
Burkert 流量計 Burkert(ビュルケルト) 7日以内出荷
仕様 電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
フローコントローラ, 24V dc Burkert(ビュルケルト) 7日以内出荷
仕様 電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応
フローコントローラ, 18→36V dc Burkert(ビュルケルト) 7日以内出荷
仕様 電気的接続:ケーブルグランド 、 制御出力:アナログ , 周波数 , リレー 、 電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ RoHS指令(10物質対応) 対応