カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)
  • CKD(1)
  • NORGREN(3)
  • SMC(3)
  • セキスイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「burkert 2000」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローコントローラ, 24V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 24V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Burkert 流量計 Burkert(ビュルケルト)

    Burkert 流量計

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールスイッチ Burkert デジタル Burkert(ビュルケルト)

    DINレールスイッチ Burkert デジタル

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●タイプ:デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト)

    高圧対応電磁弁 Type6027

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    41日以内出荷
    「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
    仕様非通電時:閉接続口径1/4質量(kg)0.8ポート数2消費電力(W)16材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ Burkert(ビュルケルト)

    Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト)

    UL対応電磁弁 Type6027

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    41日以内出荷
    「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
    仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16材質(シール)PTFE+FKM最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • フローコントローラ, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 12→30V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255 Burkert(ビュルケルト)

    「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    51日以内出荷
    「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
    仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)0.6ポート数2消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
  • 「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014 Burkert(ビュルケルト)

    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    41日以内出荷
    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
    ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • 「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)

    「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    41日以内出荷
    「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
    タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)8材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式パイロット式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ