カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Burkert(ビュルケルト)
- CKD(1)
- セキスイ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「burkert 2000」の検索結果

フローコントローラ, 24V dc
Burkert(ビュルケルト)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
Burkert 流量計
Burkert(ビュルケルト)¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷仕様電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールスイッチ Burkert デジタル
Burkert(ビュルケルト)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●タイプ:デジタルRoHS指令(10物質対応)対応