カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)
  • モノタロウ(25)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • SMC(2,903)
  • RS PRO(831)
  • TRACO POWER(746)
  • Panasonic(パナソニック)(729)
  • KEMET(648)
  • omron(オムロン)(437)
  • コガネイ(387)
  • MURATA(村田製作所)(385)
  • ParkerTAIYO(332)
  • YAGEO(328)
  • BIGM(丸山製作所)(305)
  • エスコ(284)
  • XP POWER(271)
  • KYOCERA AVX(269)
  • VISHAY(234)
  • 渡辺電機工業(230)
  • CKD(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dcBurkert(ビュルケルト)
87,660税込96,426
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ 24 V ac/dc216バール Burkert(ビュルケルト)ソレノイドバルブ 24 V ac/dc216バールBurkert(ビュルケルト)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
Burkert ソレノイドバルブBurkert 0290 シリーズ 1 インチ G メスソレノイドバルブは、供給電圧定格が 24 V ac/dc となっています。この 2 ポート NC ポジションバルブは、減衰設計を採用した静音設計の耐振動性ブロックねじ式 Coil システムです。このバルブは差圧なしで開き、オープンプロセスはプランジャに固定されたダイアフラムの結合によって支持されます。このプロセスでは、一体型の「ソフトキック」機能により材料に優しい方法で開きます。最大開閉時間は 250 ms 及び 20
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:1 in G メス●呼び径:1インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:圧縮空気,油圧オイル,ニュートラルメディア,水●タイプ:2/2●オリフィス直径:25mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:16バール●操作温度範囲:最大+55℃●サーボアシスト:あり●動作温度 Max:+55℃●最大オープン時間:250ms●コード番号:175-1417アズワン品番65-8050-27
dc24 dc12特集