日精電機[制御機器] 日精電機[制御機器]のページです。日精電機[制御機器]は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (12) ブランド: 日精電機[制御機器]出荷目安: 3日以内すべて解除
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器] 当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途 5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 翌々日出荷
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様 ●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:8.3mm●寸法:9.8 x 5 x 8.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm アズワン品番 65-6916-10
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 翌々日出荷
仕様 ●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:14.3mm●高さ:26.8mm●寸法:25.5 x 14.3 x 26.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6912-65
フィルムコンデンサ 400V dc 4.7nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 3日以内出荷
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様 ●静電容量:4.7nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:6mm●寸法:9.8 x 4.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-6914-69
フレッシュクロス ロールタイプ 日精電機[制御機器] 翌々日出荷
吸水性に優れており、保湿、保鮮効果を向上。
水流による強固な結合のため、丈夫で破れにくく、紙粉が 出にくいです。
高機能キッチンクロス。
材質 セルロース 寸法(縦×横)(mm) (1枚当たり)275×240 TKG品番 9-1551-0801 繰り返し・詰め替え 対応