カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日精電機[制御機器]
  • EPCOS(2)
  • FARAD(3)
  • GB[制御機器](2)
  • PILKOR(1)
  • スバル(1)
  • ノーブランド(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 環境テクノス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.22uf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 400V

    日精電機[制御機器]
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル