カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日精電機[制御機器]
- VISHAY(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日東工業(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- KEMET(2)
- 京セラ(1)
- ミヅシマ工業(1)
- 長崎ジャッキ(1)
- ニチコン(1)
- GB[制御機器](1)
- PILKOR(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nsa103」の検索結果
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033




![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)