絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用 Kublerケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用Kubler
13,950税込15,345
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:測定キット●Rack and Pinion. A complete solution for quick and easy linear measurement The rotary transducer holder ensures optimum loading of the transducer shaft on the gear rack Longitudinal measurement kit with rack and pinionRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用 Kublerクリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用Kubler
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:かん合クリップ●併用可能製品:LCDプリセットカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
測定ホイール Kubler 小型長さ測定キット用 Kubler測定ホイール Kubler 小型長さ測定キット用Kubler
70,670税込77,737
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:測定ホイール●併用可能製品:小型長さ測定キットRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×564 シリーズ Kubler温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×564 シリーズKubler
50,300税込55,330
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズ Kubler温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズKubler
42,730税込47,003
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 533 、 Codix 533 - セットポイントアジャスタ. 4桁ディスプレイ、7セグメントLED、高さ8 mm 正面の2個のキーでシンプルなプログラミング デジタル設定 - 追加のDIPスイッチ又はポテンショメータの必要なし 手動操作又はプログラム可能 手動の直接入力操作、手動ランプ操作、自動ランプ操作の3つの操作モードをプログラミングできます。. Codix 533セットポイントアジャスタは、使いやすいマイクロプロセッサ制御デバイスで、電流値と電圧値を出力します。 この製品は、アナログ出力付きデジタルタイマの機能を備えています。ディスプレイは指定された出力値を変換せずに、自由にプログラミングできます。 セットポイントアジャスタは、高価な、時間のかかるプロセス稼働がなくても実行できます。 PLCや他のプロセスコントローラと比較すると、使いやすく、簡単にプロセスを実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×532 シリーズ Kubler温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×532 シリーズKubler
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Thermocouple (J/ K/ N) 、 電源電圧:85 → 265 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 532RoHS指令(10物質対応)対応
温度インジケータ Kubler Codi×531 シリーズ Kubler温度インジケータ Kubler Codi×531 シリーズKubler
31,450税込34,595
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Ni100, PT100 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最大使用温度:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 531RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Kubler Codi×135シリーズLCDアワーメータ用 Kublerベゼル Kubler Codi×135シリーズLCDアワーメータ用Kubler
440税込484
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Kubler AH57シリーズ用 Kublerベゼル Kubler AH57シリーズ用Kubler
610税込671
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スリップオンベゼル●併用可能製品:AH57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Kubler 901シリーズLCDプリセットカウンタ用 Kublerベゼル Kubler 901シリーズLCDプリセットカウンタ用Kubler
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:前面ベゼル●併用可能製品:901シリーズLCDプリセットカウンタ●取り付けベゼル. Kubler取り付けベゼルは、45 x 45~50 x 50のパネル切抜きで48 x 48 mmのデバイスとの併用に適しています。. クリップ取り付け: ; 841-7995 841-7995 ねじ取り付け: ; 841-7998 841-7998RoHS指令(10物質対応)対応