絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用 Kubler

    ケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用

    Kubler
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:測定キット●Rack and Pinion. A complete solution for quick and easy linear measurement The rotary transducer holder ensures optimum loading of the transducer shaft on the gear rack Longitudinal measurement kit with rack and pinionRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用 Kubler

    クリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用

    Kubler
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:かん合クリップ●併用可能製品:LCDプリセットカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定ホイール Kubler 小型長さ測定キット用 Kubler

    測定ホイール Kubler 小型長さ測定キット用

    Kubler
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:測定ホイール●併用可能製品:小型長さ測定キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズ Kubler

    温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズ

    Kubler
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 533 、 Codix 533 - セットポイントアジャスタ. 4桁ディスプレイ、7セグメントLED、高さ8 mm 正面の2個のキーでシンプルなプログラミング デジタル設定 - 追加のDIPスイッチ又はポテンショメータの必要なし 手動操作又はプログラム可能 手動の直接入力操作、手動ランプ操作、自動ランプ操作の3つの操作モードをプログラミングできます。. Codix 533セットポイントアジャスタは、使いやすいマイクロプロセッサ制御デバイスで、電流値と電圧値を出力します。 この製品は、アナログ出力付きデジタルタイマの機能を備えています。ディスプレイは指定された出力値を変換せずに、自由にプログラミングできます。 セットポイントアジャスタは、高価な、時間のかかるプロセス稼働がなくても実行できます。 PLCや他のプロセスコントローラと比較すると、使いやすく、簡単にプロセスを実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×532 シリーズ Kubler

    温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×532 シリーズ

    Kubler
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Thermocouple (J/ K/ N) 、 電源電圧:85 → 265 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 532RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度インジケータ Kubler Codi×531 シリーズ Kubler

    温度インジケータ Kubler Codi×531 シリーズ

    Kubler
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Ni100, PT100 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最大使用温度:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 531RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベゼル Kubler Codi×135シリーズLCDアワーメータ用 Kubler

    ベゼル Kubler Codi×135シリーズLCDアワーメータ用

    Kubler
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベゼル Kubler AH57シリーズ用 Kubler

    ベゼル Kubler AH57シリーズ用

    Kubler
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スリップオンベゼル●併用可能製品:AH57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応