絞り込み
ブランド
- Entrelec
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Entrelecのすべての商品
特価

Entrelec アース端子台 ZS35シリーズ
Entrelec¥9,998税込¥10,9981袋(5個)8日以内出荷仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)16端子種別クランプネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec アース端子台 ZS10シリーズ
Entrelec¥5,998税込¥6,5981袋(5個)8日以内出荷仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kAピッチ(mm)8端子種別クランプネジRoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec アース端子台 ZS6シリーズ
Entrelec¥4,598税込¥5,0581袋(5個)8日以内出荷仕様●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)6端子種別クランプネジ定格電流(A)720RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec D-SUB コネクタ SNAシリーズ
Entrelec¥9,398税込¥10,3381袋(10個)8日以内出荷仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー / オレンジ 、 定格電流:20A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ
Entrelec¥4,398税込¥4,8381袋(5個)8日以内出荷仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレールエンクロージャボックス
Entrelec¥18,980税込¥20,8781袋(5個)8日以内出荷仕様電池タイプ:スタンダード 、 モデル番号:EBS 、 定格電流:15A 、 定格電圧:250 V ac、300 V dc 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
Entrelec 端子台 26 → 16 AWGワイヤ
Entrelec¥9,498税込¥10,4481袋(5個)7日以内出荷仕様●接続タイプ:26 → 16 AWGワイヤ●アクセサリタイプ:端子台●許容電流値:17.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
Entrelec¥2,898~税込¥3,188~1個ほか8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
ヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズ
Entrelec¥6,498税込¥7,1481袋(5個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ
Entrelec¥5,798税込¥6,3781袋(5個)8日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
ヒューズ付き端子台 Entrelec 16mm ピッチ 6.35×25.4mm, 6.35×32mm Mシリーズ
Entrelec¥4,398税込¥4,8381袋(5個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 14.5mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm MUシリーズ
Entrelec¥9,298税込¥10,2281袋(5個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ
Entrelec¥14,980税込¥16,4781袋(5個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら