Roxburgh EMC
Roxburgh EMCのページです。Roxburgh EMCは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Roxburgh EMC RCネットワークRoxburgh EMC翌々日出荷
仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 3.2 mH, 3A, ラジアル, CMV30Roxburgh EMC翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 3.2 mH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 71mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●リード径: 0.38mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
サージサプレッサユニットRoxburgh EMC翌々日出荷
一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。
寸法(mm)150×40×40シリーズVSURoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスクリューマウント最大定格電圧(V)480最大サージ電流(kA)0.04サプレッサ過電圧サプレッサ最大動作温度(℃)40