カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Roxburgh EMC
- 岡谷電機産業(8)
- 三菱電機(3)
- omron(オムロン)(2)
- 富士電機(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 坂詰製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 音羽電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cre-30680」の検索結果

Roxburgh EMC RCネットワーク
Roxburgh EMC¥7,898税込¥8,6881袋(5個)当日出荷仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応