3ページ目:

89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murrelektronik Limited コネクタシール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタシールMurrelektronik Limited
3,750税込4,125
1個
7日以内出荷
仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12)RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタMurrelektronik Limited
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited DINレール取付電源 / パネル取付電源 Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited DINレール取付電源 / パネル取付電源Murrelektronik Limited
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited フランジコネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited フランジコネクタMurrelektronik Limited
249税込274
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサボックス Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedセンサボックス Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
69,370税込76,307
1個
7日以内出荷
シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedシグナルコンディショナ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
23,140税込25,454
1個
7日以内出荷
丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングル Murrelektronik Limited丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングルMurrelektronik Limited
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
モータプロテクタ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedモータプロテクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要RoHS指令(10物質対応)対応
M12 female 0° A-cod. with cable PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2m Murrelektronik LimitedM12 female 0° A-cod. with cable PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2mMurrelektronik Limited
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途センサ用ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応