絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 3.277MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49 IQDIQD 水晶振動子, 3.277MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49IQD
1,298税込1,428
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:150Ω●負荷キャパシタンス:12pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)3.277RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC-49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入IQD
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入 IQD発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入IQD
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6961-74
発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入 IQD発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入IQD
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6968-60
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入 IQD水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入IQD
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6968-90
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入IQD
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6968-80
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入IQD
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6962-76
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入 IQD水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入IQD
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6973-99
水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-42
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-6957-25
水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-20
水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7162-30
水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入IQD
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppmアズワン品番65-6963-21
水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入IQD
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppmアズワン品番65-6930-15
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-87
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入IQD
9,798税込10,778
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-74
水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4.9152MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-58
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入IQD
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6951-67
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入IQD
8,798税込9,678
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-78
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入IQD
8,898税込9,788
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です RoHS(2022年10月現在)終端は NiAu です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-14
水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入 IQD水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入IQD
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6962-35
水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入 IQD水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入IQD
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-79
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-95
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入IQD
9,498税込10,448
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6968-98
水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-77
水晶振動子 24MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 100個入 IQD水晶振動子 24MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 100個入IQD
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-13
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-59
水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppmアズワン品番65-6963-38
水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入IQD
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppmアズワン品番65-6963-72
水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-6958-64
水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-75
水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
64,980税込71,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-42
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入IQD
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
HC49/4H IQD
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-6962-37
水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入 IQD水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入IQD
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-68