絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQD

    IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H

    IQD
    2,898税込3,188
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
  • 発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD

    発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    IQD
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
  • 発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入 IQD

    発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入

    IQD
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
    仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6961-74
  • 発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入 IQD

    発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入

    IQD
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6968-60
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入

    IQD
    929税込1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6968-90
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入

    IQD
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6968-80
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入

    IQD
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6962-76
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入

    IQD
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6973-99
  • 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-42
  • 水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-6957-25
  • 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-20
  • 水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7162-30
  • 水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入

    IQD
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppmアズワン品番65-6963-21
  • 水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppmアズワン品番65-6930-15
  • 水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

    IQD
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-87
  • 水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    9,598税込10,558
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-74
  • 水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4.9152MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-58
  • 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    8,598税込9,458
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-78
  • 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    8,698税込9,568
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です RoHS(2022年10月現在)。終端は NiAu です
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-14
  • 水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入

    IQD
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-79
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

    IQD
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
    仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-95
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    9,298税込10,228
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6968-98
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-77
  • 水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    70,980税込78,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-59
  • 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

    IQD
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
    仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppmアズワン品番65-6963-38
  • 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入

    IQD
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppmアズワン品番65-6963-72
  • 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-6958-64
  • 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-75
  • 水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-6962-37
  • 水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 5個入

    IQD
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
    仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-68
  • 水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入

    IQD
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6961-88
  • 水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7113-66
  • 水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7205-82
  • 水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-77
  • Sub 1ppm performance TCXO/VCTCXO a sing IQD

    Sub 1ppm performance TCXO/VCTCXO a sing

    IQD
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オシレータタイプ:TCXO●出力周波数:40MHz●周波数偏差:±1.00ppm●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6972-94
  • A GPS disciplined OCXO GPSDO incorpora IQD

    A GPS disciplined OCXO GPSDO incorpora

    IQD
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    IQD OCXO 発振器は、GPS 統制のとれた OCXO ( GPSDO )で、1PPS 入力と 1PPS 出力との同期が組み込まれています。GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、又は代替 1PPS のソースに対応します。24 時間で 1.0 μ s までのホールドオーバー安定性を実現し、適応を使用して実現しました周波数は 10.0 MHz です 動作温度範囲は -20 → 75 ℃ です ホールドオーバー
    仕様●オシレータタイプ:OXCO●出力周波数:10MHz●周波数偏差:±10ppb●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6968-99