カテゴリ

  • 制御機器(89)
絞り込み
ブランド
  • IQD
  • モノタロウ(1)
  • グローブマニア(川西工業)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 三菱電機(47)
  • MAGIQ(東京堂)(1,261)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(655)
  • StarTech.com(181)
  • イスカル(119)
  • 三菱電機エンジニアリング(117)
  • Texas Instruments(81)
  • LIQUI MOLY(77)
  • KEMET(52)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • 三菱ふそう(50)
  • uniq(ユニーク)(48)
  • スバル(36)
  • SPARKFUN(32)
  • 九州フラワーサービス(27)
  • RS PRO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iq」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入

    IQD
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6962-35
  • IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQD

    IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49

    IQD
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2.4577RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
  • 水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 12MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-6962-37
  • 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-75
  • 水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7113-66
  • 水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 10MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:10MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7162-77
  • 水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入

    IQD
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HC49/4H IQD
    仕様●標準周波数:4MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7162-30
  • IQD 水晶振動子 IQD

    IQD 水晶振動子

    IQD
    959税込1,055
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • IQD TCVCXO IQD

    IQD TCVCXO

    IQD
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQD

    IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H

    IQD
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準10動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    2,198税込2,418
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準8動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQD

    IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ

    IQD
    1,898税込2,088
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD寸法(mm)2 (Dia.)×6.2高さ(mm)6.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20
  • IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQD

    IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49

    IQD
    2,498税込2,748
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)150負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
  • IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQD

    IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49

    IQD
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)35負荷キャパシタンス(pF)20周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20
  • IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQD

    IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H

    IQD
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • 発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入 IQD

    発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入

    IQD
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
    仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6961-74
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入

    IQD
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6973-99
  • 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    57,980税込63,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-42
  • 水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD

    水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入

    IQD
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6962-87
  • 水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    9,598税込10,558
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-74
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    9,298税込10,228
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6968-98
  • 発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 IQD

    発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    IQD
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6956-23
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 25個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 25個入

    IQD
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6962-48
  • Clock Oscillator 16MHz 7.0 x 5.0 x 1.4mm IQD

    Clock Oscillator 16MHz 7.0 x 5.0 x 1.4mm

    IQD
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • IQD 水晶発振器 IQD

    IQD 水晶発振器

    IQD
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
  • IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
  • IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQD

    IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H

    IQD
    3,398税込3,738
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49 IQD

    IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49

    IQD
    959税込1,055
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC-49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
  • IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD

    IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    IQD
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
  • IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD

    IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    IQD
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
  • 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入 IQD

    水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入

    IQD
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6968-90
  • 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    57,980税込63,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-20
  • 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入

    IQD
    7,198税込7,918
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-78
  • 水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入 IQD

    水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入

    IQD
    4,098税込4,508
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-79
  • 水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD

    水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

    IQD
    58,980税込64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HC49/4H SMX。基本共振モード
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-59