カテゴリ

  • 制御機器(143)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(49)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(4)
    • インバータ(2)
  • メカニカル部品(3)
    • モーター周辺部品(3)
  • 切削工具(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 保管用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「iq-r」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ

    三菱電機
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×124×106(ベースユニット取付部98)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    欠品中
    制御出力トランジスタ出力
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ チャンネル間絶縁パルス入力ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ チャンネル間絶縁パルス入力ユニット

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
  • MELSEC iQーRシリーズ モーションCPU 三菱電機

    MELSEC iQーRシリーズ モーションCPU

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    トラスコ品番376-3165幅(mm)189高さ(mm)101奥行(mm)32.5取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)装着台数入出力ユニット:3適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
  • MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    189,800税込208,780
    1個
    欠品中
    三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
    用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?

    三菱電機エンジニアリング
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷
    チャンネル接続台数2台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
    用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?

    三菱電機エンジニアリング
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷
    RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
    用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)?

    三菱電機エンジニアリング
    339,800税込373,780
    1個
    12日以内出荷
    チャンネル接続台数4台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
    用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】4台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?

    三菱電機エンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    チャンネル接続台数1台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
    用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?

    三菱電機エンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
    用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.18端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.20A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
  • 三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル フエニックス・コンタクト

    三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル

    フエニックス・コンタクト
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m
    用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
  • MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • リレー出力 三菱電機

    リレー出力

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • 三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト

    三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
    用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
  • トライアック出力 三菱電機

    トライアック出力

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.24出力点数16点保護等級IP1X消費電流(mA)280(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上コモン仕様16点1コモン入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式トライアック出力サージキラーCRアブソーバ絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • トランジスタ(ソース)出力 三菱電機

    トランジスタ(ソース)出力

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510