カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • 椿本チエイン(70)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • SMC(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • エスコ(16)
  • 三菱電機(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Festo(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • ゼブラ(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • KSフィルター(5)
  • XANAX(ザナックス)(5)
  • 全晴(5)
  • サカエ(4)
  • フジ矢(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-11」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 110 V ac 3極 Lovato電磁接触器 110 V ac 3極Lovato
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 110 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7314-99
電磁接触器 230 V ac 3極 Lovato電磁接触器 230 V ac 3極Lovato
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BGLovato
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BGシリーズLovato
6,290税込6,919
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
10,850税込11,935
1個
7日以内出荷