カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • メディアカバーマーケット(10,554)
  • シーフォース(891)
  • RS PRO(572)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(533)
  • 三菱ふそう(248)
  • ホンダ(239)
  • MURATA(村田製作所)(81)
  • SPARKFUN(77)
  • KEMET(63)
  • SIEMENS(58)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • パシフィック洋行(34)
  • SKC(環境測定)(34)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(34)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • Valumax International(23)
  • コミネ(18)
  • WEBA(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vat」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lovato 電磁接触器 BFシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BFシリーズLovato
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BGシリーズLovato
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Lovato 非常用ボタン LovatoLovato 非常用ボタンLovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF38Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクトブロック LovatoLovato 補助コンタクトブロックLovato
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズ Lovato電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズLovato
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DMEアズワン品番65-7328-71
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Lovato 機械式インターロック LovatoLovato 機械式インターロックLovato
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato コイル LovatoLovato コイルLovato
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Lovato ブランク凡例プレート LovatoLovato ブランク凡例プレートLovato
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 SMシリーズLovato
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用 Lovato拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用Lovato
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定
仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-84
Lovato インターロックキット LovatoLovato インターロックキットLovato
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 24 V ac/dc 4極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 4極Lovato
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 25a ac1, 24vAC/DC (3no+1nc)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-06
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズLovato
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
CN63シリーズLovatoのCN63シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:4 kV●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7302-40
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電磁接触器 24 V ac/dc 4極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 4極Lovato
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ModularContactor,Three-poleorFour-pole,40aac1,24vAC/DC(4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-34
デジタル電流計 Lovato 4桁 AC Lovatoデジタル電流計 Lovato 4桁 ACLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ) Lovato接触器タイマ Lovato アナログ(オフディレイ)Lovato
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac/dc 4極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 4極Lovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (4no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7309-95
Lovato おおい LovatoLovato おおいLovato
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●幅:114.6mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-20
スイッチモジュール コンタクトブロック  Lovato Lovatoスイッチモジュール コンタクトブロック LovatoLovato
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Lovato Lovatoサーマルリレー LovatoLovato
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
Lovato 遅延リレー LovatoLovato 遅延リレーLovato
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズLovato
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:50kvar, 230vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:75 A●許容入力:50 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-93
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7313-08
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Faston terminalsAuxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
電磁接触器 24 V ac/dc 2極 Lovato電磁接触器 24 V ac/dc 2極Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (2no)
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7307-14
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら