ASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
ASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート サーモプラスチックASSMANN WSW
ASSMANN WSW USB延長ケーブルASSMANN WSW
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, PlugASSMANN WSW
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 サーモプラスチックASSMANN WSW
DIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ ライトアングル オス はんだ端子 2AASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PCASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PAASSMANN WSW