カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • Mersen
  • BMW(133)
  • RS PRO(41)
  • SPARKFUN(34)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • KTM(4)
  • GATOR Case(4)
  • SANTINI(4)
  • エスコ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SICK(2)
  • HARLEY-DAVIDSON(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • MARWI(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MERSEN」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500VMersen
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V acMersen
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型 Mersen管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型Mersen
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
UL、CSAMersen ATMシリーズ 小型速断ヒューズ製品説明 Mersen ATM 速断型小型ヒューズは 10.3 x 38 mm で、600 V AC / DC で動作します。ATMヒューズは、高突入電流と過酷なデューティーサイクルに耐えることができます。このヒューズは、高電圧容量のため、さまざまな用途に最適です。特長 定格を高くしている為特別に高突入電流のコンデンサや回路を保護できます。 定格電圧:600V 超安全ヒューズホルダとともに使用可能 速断型製品情報 この ATM ヒューズは、最大 600 V dc の回路を補助的に保護します。太陽光発電や太陽電池のほか、コンデンサや大電流突入回路などの特殊な保護にも使用することができます。
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:GMG●ULクラス:UL248-14●シリーズ:ATM●コード番号:914-4345アズワン品番65-8070-43
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dcMersen
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Mersen ヒューズプーラー VDE MersenMersen ヒューズプーラー VDEMersen
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588サイズ(ヒューズ)10×38高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数N電源AC/DC定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5341定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8088-71定格トルク(N・m)2デザインCUS10中性線短絡電流(A)200kIP等級IP20
レール取り付けヒューズホルダ Mersen Mersenレール取り付けヒューズホルダ MersenMersen
1,398税込1,538
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様IEC269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. カプセル型カートリッジ用のヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付け Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定 定格電流25 Aの8.5 x 31.5 mmヒューズホルダ 定格電流32 Aの10 x 38 mmヒューズホルダ 複数ユニットを連結できるアセンブリピンを提供種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5334アズワン品番65-8091-11
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5338アズワン品番65-8083-76
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●IP保護等級:IP20●コード番号:189-5336アズワン品番65-8091-36
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:10.3mm●コード番号:189-5339アズワン品番65-8092-43
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5329アズワン品番65-8093-30
レール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V acMersen
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダ CUSCC は、Visual Slow ヒューズインジケータ付き又はなしの 1、2、3、又は 4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑樹脂製です。Mersen ヒューズリンククラス CC、タイプ: ATDR、ATMR、及び ATQR との組み合わせで使用することが特に推奨されています。用途 モータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護のために、最大 600 V のすべての回路を保護します 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUSCC●コード番号:189-5342アズワン品番65-8091-12
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5335アズワン品番65-8091-46
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217サイズ(ヒューズ)10×38種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数1P電源AC/DC定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5337幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8091-37最大トルク17.701lb-inデザインCMC10単極短絡電流(A)200kIP等級IP20
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流  D01, 400V ac Mersenボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V acMersen
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:あり●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5332アズワン品番65-8091-97
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5330アズワン品番65-8093-31
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:31mm●コード番号:189-5328アズワン品番65-8092-02
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUS10●コード番号:189-5340アズワン品番65-8091-13
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V acMersen
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DI, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500VMersen
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ