絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Wieland

Wielandのページです。Wielandは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ

    Wieland
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
  • Wieland 短絡バー ジャンパーリンク Wieland

    Wieland 短絡バー ジャンパーリンク

    Wieland
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ Wieland

    Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ

    Wieland
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色黒シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ

    Wieland
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6
  • Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ

    Wieland
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色青シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色黒シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黄シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色緑シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色青シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色茶シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ

    Wieland
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黒シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
  • Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ Wieland

    Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ

    Wieland
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK色グレーシリーズWK端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
  • Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ Wieland

    Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ

    Wieland
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃幅(mm)22色グレータイプ基板端子台取付方式スルーホールシリーズ8375定格電圧(V)300端子種別ケージクランプ、ねじ定格電流(A)30行数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ Wieland

    Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ

    Wieland
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能幅(mm)10色グレータイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズ8292定格電圧(V)300定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ Wieland

    Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ

    Wieland
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    幅(mm)13色グレータイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ8142定格電圧(V)300端子種別埋め込みネジ定格電流(A)15行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wieland リレー flareMove Wieland

    Wieland リレー flareMove

    Wieland
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Wieland ピンヘッダ Wieconシリーズ Wieland

    Wieland ピンヘッダ Wieconシリーズ

    Wieland
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland ナイフ遮断ターミナル台  WKシリーズ Wieland

    Wieland ナイフ遮断ターミナル台 WKシリーズ

    Wieland
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズ

    Wieland
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ

    Wieland
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ

    Wieland
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズ

    Wieland
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ

    Wieland
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ

    Wieland
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ

    Wieland
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ

    Wieland
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ

    Wieland
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 1012●Wieland SNO 1012Kセーフティリレー. SNO 1012Kセーフティリレーファンクション -A1及びA2にある未作動の緊急停止ボタン及び安全扉コンタクト経由で動作電圧(L+ / L1)が印加された後、Y1 / Y2 接続のリセットボタンを使用してデバイスをオンに切り替えることができます。 デバイスがオンになると、内部リレーK1及びK2が通電され、イネーブル電流経路13 / 14及び23 / 24が閉じられます。 緊急停止ボタン又は安全扉コンタクトが作動すると、内部リレーの電流供給が遮断され、イネーブル電流経路が開かれます。. 緊急停止及び安全扉用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル制御 手動又は自動起動 2イネーブル電流経路 外部接触器のチェック(EDM) 小型設計 PL d / カテゴリ2 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 2 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点 Wieland

    Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点

    Wieland
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland スペーサ  フレーム Wieland

    Wieland スペーサ フレーム

    Wieland
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland ジャンパバー IVBWKFシリーズ Wieland

    Wieland ジャンパバー IVBWKFシリーズ

    Wieland
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ

    Wieland
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ

    Wieland
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ

    Wieland
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ

    Wieland
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ

    Wieland
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3 Wieland

    Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3

    Wieland
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2 Wieland

    Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2

    Wieland
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応