カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snz2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ

    Wieland
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s