カテゴリ

  • 物流用品(804)
  • 制御機器(519)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • 保管用品(126)
  • 空調・照明・電設資材(112)
  • 作業服(91)
  • 電気材料(71)
  • 農業機械(71)
  • 医療(62)
  • バイク純正部品(61)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • メカニカル部品(43)
  • 機構部品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • オフィス家具(36)
  • 切削工具(36)
  • 測定用品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 建築金物(25)
  • 作業工具(25)
  • 厨房用品(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 溶接用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 塗料(15)
  • 空圧工具(15)
  • 日用品(13)
  • 家電(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 安全標識(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 介護用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 住設機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sn2」の検索結果

関連キーワード
2,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5358セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
  • ナイル 替刃  SN2・SN3用  寄せ刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SN2・SN3用 寄せ刃

    室本鉄工
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3367
  • ナイル 替刃  SN2・SN3用  ロング刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SN2・SN3用 ロング刃

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3368
  • ナイル 替刃  SN2・SN3用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SN2・SN3用 クランク刃

    室本鉄工
    26,980税込29,678
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3366
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2 SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2M SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2M

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • トスロン密閉容器 丸形 トスロン

    トスロン密閉容器 丸形

    トスロン(28件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
    用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 散水ノズル セフティー3

    散水ノズル

    セフティー3(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
    用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20mmまで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • メタル散水ジェットノズル セフティー3

    メタル散水ジェットノズル

    セフティー3(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)

    オールプラスチックディスポシリンジ

    GA(グリーンエース)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
    用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白板マーカー細字用 サクラクレパス

    白板マーカー細字用

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷
    家庭で使いやすいスリムタイプです。
    成分油性アルコール顔料(インキ)材質軸、キャップ、尾栓:PPペン先:アクリル繊維全長(mm)105(キャップ付)質量(g)5線幅(mm)約1.8線の太さ細字
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業)

    ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応

    グローブマニア(川西工業)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 食品に混入しても発見しやすいブルー色 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブルー規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
  • 屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30)   MX2SN 28.30 マスプロ電工

    屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30) MX2SN 28.30

    マスプロ電工
    23,190税込25,509
    1個
    8日以内出荷
  • DLW31SN222SQ2L MURATA(村田製作所)

    DLW31SN222SQ2L

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマ

    ラミネーターフィルム 診察券

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...