カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Wieland
- HEIKO(1)
- Kawasaki(1)
- KSフィルター(2)
- MAC8(マックエイト)(1)
- SMC(8)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- TRUSCO(1)
- サンピース(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ホンダ(6)
- マキテック(1)
- モトユキ(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 北港化成(1)
- 富士製砥(1)
- 日本レヂボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t10510」の検索結果

Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ
Wieland¥6,298税込¥6,9281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6