カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • SAMTEC(93)
  • SMC(82)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • SLASH(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • ネクストリー(11)
  • TICT(10)
  • ホンダ(9)
  • アクリサンデー(8)
  • WTB(7)
  • コクヨ(6)
  • CKD(6)
  • ユニット(6)
  • ウェッジ(6)
  • イスカル(5)
  • TDK(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-02」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズWieland
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズWieland
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.0 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.0 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択グレーシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台  WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択オレンジシリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.5 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.5 WT 2.5シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.2 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.2 WT 2.5シリーズWieland
1袋(10個)
取扱停止中
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズWieland
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台  WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズWieland
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.504.0055.0 WT 4シリーズWieland
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2グレーシリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズWieland
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズWieland
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズWieland
9,998税込10,998
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズWieland
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズWieland
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応