絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 Delta PlusCHEMSAFE PLUS WINTER VV837Delta Plus
1,998税込2,198
1双
6日以内出荷
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル厚さ(mm)約1ブラック×ブルーサイズL規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)全長(cm)約30中指長(cm)約7ゲージ10手のひら長さ(cm)約10.5
PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り Delta PlusPO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入りDelta Plus
19,980税込21,978
1ケース(100枚×10箱)
6日以内出荷
毛髪混入防止などに効果的な使い捨てタイプ不織布キャップ。ディスペンサーボックス入りで取り出しやすく便利です。
用途毛髪混入対策として。材質PP不織布ホワイト寸法(cm)約53
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入りDelta Plus
29,980税込32,978
1箱(20着)
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1Delta Plus
1,598税込1,758
1着
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta PlusVENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-LDelta Plus
3,798税込4,178
1双
当日出荷
高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケットDelta Plus
15,780税込17,358
1着
6日以内出荷
1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】 パーカーのフードも取り外し可能です。 キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。 手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。
用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別防寒ジャケットブラック規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3機能防寒
ALASKA2 防寒ジャケット Delta PlusALASKA2 防寒ジャケットDelta Plus
10,900税込11,990
1着
6日以内出荷
外側はポリエステル(PVCコート)素材です。内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。2重構造で高い防寒性を発揮します。マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。
用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。赤/黒種別ジャケット機能防寒材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X)
APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 Delta PlusAPOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋Delta Plus
389税込428
1双
6日以内出荷
ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15
AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) Delta PlusAIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル)Delta Plus(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。明るい蛍光カラーで高い視認性。
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などサイズフリーサイズ(55~62cm)材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA質量(g)約176アズワン品番64-3725-66
FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート Delta PlusFILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレートDelta Plus
999税込1,099
1セット(5枚)
6日以内出荷
CASOUD専用替え内側保護プレート
材質ポリカーボネート厚さ(mm)1.8寸法(mm)51×108透明遮光度無しアズワン品番64-3725-64
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート Delta PlusFILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレートDelta Plus
1,198税込1,318
1セット(5枚)
6日以内出荷
CASOUD3専用替え遮光プレート
材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
PIC02/かぶり型防災面(メッシュメタルシールド) Delta PlusPIC02/かぶり型防災面(メッシュメタルシールド)Delta Plus
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
飛来物から顔面を保護、メッシュで曇りの心配不要。メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。シールド厚さ約2mm、軽量約262gで長時間の使用でも快適性持続。額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感。
用途飛来物からの顔面保護形状防災面材質(シールド)【メッシュシールド】スチール材質【かぶり部】ABS厚さ(mm)(シールド)約2質量(g)約262寸法(cm)(シールド)39×20アズワン品番64-3725-61
SCEEN/液晶式自動遮光溶接面 Delta PlusSCEEN/液晶式自動遮光溶接面Delta Plus
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面Delta Plus
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58
VULCANO2 PLUS  CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇) Delta PlusVULCANO2 PLUS CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇)Delta Plus
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
N級防曇加工とK級硬化処理でレンズに傷が付きにくい。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。 N級防曇加工、K級硬化処理でレンズに傷が付きにくい。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 ツルの長さ調節可、鼻のあたりを和らげるノーズパット。 レンズはキズに強いハードコートで高い防曇加工。 耐紫外線性にも優れます。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様N級防曇加工、K級防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-51
LIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツル長調整可) クリア 一眼型 Delta PlusLIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツル長調整可) クリア 一眼型Delta Plus
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ツルの長さが調整でき、長時間でも快適性持続。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。 ツルの長さ調節可。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます。 つる部に通気口があり高い通気性。 モダンでスポーティーなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性。 お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-50
PITON2 CLEAR/安全メガネ(スタンダードタイプ) Delta PlusPITON2 CLEAR/安全メガネ(スタンダードタイプ)Delta Plus
419税込461
1個
6日以内出荷
一眼型安全メガネの定番品! 丈夫なつくりでお手頃価格。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます。 つる部に通気口があり高い通気性。 モダンでスポーティなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性。 お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線レンズ色クリア材質ポリカーボネートタイプ一眼型アズワン品番64-3725-49