絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KPG10 耐切創+耐熱手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    KPG10 耐切創+耐熱手袋

    Delta Plus(デルタプラス)
    4,298税込4,728
    1双
    当日出荷
    高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
    材質アラミド繊維イエロー規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXXサイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192ゲージ7
  • MAICA2 耐熱帽子 Delta Plus(デルタプラス)

    MAICA2 耐熱帽子

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
    用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
  • MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】 Delta Plus(デルタプラス)

    MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】 Delta Plus(デルタプラス)

    MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防疵硬化、防紫外線材質【ツル部コート】PVC /【レンズ】ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリア(透明)
  • INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) Delta Plus(デルタプラス)

    INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
    用途工事現場・工場内等での騒音対策に。グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
  • DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta Plus(デルタプラス)

    DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,598税込1,758
    1着
    6日以内出荷
    伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
    用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
  • VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta Plus(デルタプラス)

    VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
    仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
  • RA038/ツールバッグ14L Delta Plus(デルタプラス)

    RA038/ツールバッグ14L

    Delta Plus(デルタプラス)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル
    用途作業用のみなるずタウンユースとしても。材質PVC幅(mm)220質量(kg)0.6直径(Φmm)220高さ(mm)500奥行(mm)220容量(L)約14深さ(mm)約500底径(Φmm)約220
  • APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋

    Delta Plus(デルタプラス)
    389税込428
    1双
    6日以内出荷
    ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
    仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15
  • FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート Delta Plus(デルタプラス)

    FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    CASOUD3専用替え遮光プレート
    材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
  • BALBI2/かぶり型防災面(透明PCシールド) Delta Plus(デルタプラス)

    BALBI2/かぶり型防災面(透明PCシールド)

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整。シールド厚さ約2mm、約260gと軽く長時間の使用もでき快適性持続。視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールドで作業の邪魔をしません。取り扱い簡単なシンプル構造。
    用途飛沫、粉末、飛来物からの顔面保護。形状防災面材質(シールド)【透明シールド】ポリカーボネート材質【かぶり部】ABS厚さ(mm)(シールド)約2質量(g)約260寸法(cm)(シールド)39×20アズワン品番64-3725-60
  • SAJAMA/安全ゴーグル(ワイドビューコンフォートタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    SAJAMA/安全ゴーグル(ワイドビューコンフォートタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。 通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。 柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。 キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPEタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-55
  • 不織布使い捨てギャザーキャップ D0075シリーズ Delta Plus(デルタプラス)

    不織布使い捨てギャザーキャップ D0075シリーズ

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    ●PP不織布製使い捨てタイプ●毛髪混入対策として●ディスペンサーボックスで使いやすい
    仕様1箱 100枚入材質PP不織布ホワイトサイズ直径約53cmアズワン品番69-2991-12
  • TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm Delta Plus(デルタプラス)

    TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm

    Delta Plus(デルタプラス)
    13,980税込15,378
    1双
    5日以内出荷
    炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
    材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール厚さ(mm)1.2~1.4オレンジxグレー規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
  • SUMVES 溶接牛革ジャケット Delta Plus(デルタプラス)

    SUMVES 溶接牛革ジャケット

    Delta Plus(デルタプラス)
    13,980税込15,378
    1着
    欠品中
    溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!。フロントフラップで高防護性。
    用途溶接作業におすすめです仕様ポケット無し材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3グレーサイズXL規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2胸囲(cm)110~118腰囲(cm)90~98
  • TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ Delta Plus(デルタプラス)

    TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus(デルタプラス)

    TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚

    Delta Plus(デルタプラス)
    79,980税込87,978
    1ケース(50枚)
    6日以内出荷
    100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです。全長120cm(ワンサイズ)でしっかりガード。可調整肩ひも。ポケット無し
    仕様●サイズ:120×90cm●材質:PVC●厚さ:0.3mm●色:白●内容量:1枚アズワン品番65-9537-29
  • EOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    EOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷
    EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
    用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリルグレー×イエローサイズL規格EN388 2016規格:4X44DP入数(双)1機能耐切創、耐突刺、防寒全長(cm)約25中指長(cm)約8.5耐切創性X/D手のひら長さ(cm)約10.5
  • CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 Delta Plus(デルタプラス)

    CHEMSAFE PLUS WINTER VV837

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,998税込2,198
    1双
    6日以内出荷
    アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
    材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル厚さ(mm)約1ブラック×ブルーサイズL規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)全長(cm)約30中指長(cm)約7ゲージ10手のひら長さ(cm)約10.5
  • PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り Delta Plus(デルタプラス)

    PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り

    Delta Plus(デルタプラス)
    19,980税込21,978
    1ケース(100枚×10箱)
    6日以内出荷
    毛髪混入防止などに効果的な使い捨てタイプ不織布キャップ。ディスペンサーボックス入りで取り出しやすく便利です。
    用途毛髪混入対策として。材質PP不織布ホワイト寸法(cm)約53
  • DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta Plus(デルタプラス)

    DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り

    Delta Plus(デルタプラス)
    29,980税込32,978
    1箱(20着)
    6日以内出荷
    伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
    用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
  • ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット Delta Plus(デルタプラス)

    ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット

    Delta Plus(デルタプラス)
    15,780税込17,358
    1着
    6日以内出荷
    1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】 パーカーのフードも取り外し可能です。 キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。 手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。
    用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別防寒ジャケットブラック規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3機能防寒
  • 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 Delta Plus(デルタプラス)

    防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装

    Delta Plus(デルタプラス)
    779税込857
    1着
    6日以内出荷
    EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
    用途異物混入防止や感染対策などに。ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6材質PP不織布商品番号DT215仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
  • WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ Delta Plus(デルタプラス)

    WINTER CAP/ヘルメット用防寒キャップ

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです。ヘルメット内側に装着し頭部から耳周り、顔周りを防寒します。一般的な大部分のヘルメット着用時にご使用いただけます。(ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)。本製品単体での使用も可能です。あご下バックル固定でき着脱も簡単です。
    用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場、冷凍冷蔵庫内作業など材質【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステルブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-6360-39
  • ALASKA2 防寒ジャケット Delta Plus(デルタプラス)

    ALASKA2 防寒ジャケット

    Delta Plus(デルタプラス)
    10,900税込11,990
    1着
    6日以内出荷
    外側はポリエステル(PVCコート)素材です。内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。2重構造で高い防寒性を発揮します。マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。
    用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。赤/黒種別ジャケット機能防寒材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X)
  • ZIMA膝サポーター Delta Plus(デルタプラス)

    ZIMA膝サポーター

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,498税込3,848
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    すべり止め加工を施したポリエステル100%素材にジェルパッドで厚みを持たせた膝パッド。PVCコーティングされたポリエステル製で、丈夫で長持ち。ベルクロ(面ファスナー)調整でき、サイズを問わずにお使いいただけます。膝をついた作業時の膝への負担を軽減、痛みを和らげます。【規格】CE、EN14404(TYPE1 LEVEL1)
    用途膝をついた作業等に。材質ポリエステル (PVCコーティング)規格CE、EN14404(TYPE1 LEVEL1)アズワン品番64-6360-33
  • NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋

    Delta Plus(デルタプラス)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
    仕様指先作業、手洗い、すべり止め
  • AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル) Delta Plus(デルタプラス)

    AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル)

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。明るい蛍光カラーで高い視認性。
    用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などサイズフリーサイズ(55~62cm)材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA質量(g)約176アズワン品番64-3725-66
  • FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート Delta Plus(デルタプラス)

    FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート

    Delta Plus(デルタプラス)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    CASOUD専用替え内側保護プレート
    材質ポリカーボネート厚さ(mm)1.8寸法(mm)51×108透明遮光度無しアズワン品番64-3725-64
  • PIC02/かぶり型防災面(メッシュメタルシールド) Delta Plus(デルタプラス)

    PIC02/かぶり型防災面(メッシュメタルシールド)

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    飛来物から顔面を保護、メッシュで曇りの心配不要。メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。シールド厚さ約2mm、軽量約262gで長時間の使用でも快適性持続。額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感。
    用途飛来物からの顔面保護形状防災面材質(シールド)【メッシュシールド】スチール材質【かぶり部】ABS厚さ(mm)(シールド)約2質量(g)約262寸法(cm)(シールド)39×20アズワン品番64-3725-61
  • SCEEN/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    SCEEN/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
  • BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58
  • RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。 PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。 上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。
    用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。材質ポリカーボネートタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-54