ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 5(20L)ZF[自動車用品]4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製5速オートマチック トランスミッション(5HP)に完全適合します。
ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 9 407 807 | CITROEN Z 000169756 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ 001 989 22 03, A 001 989 22 03 | PEUGEOT Z 000169756 | PORSCHE 999 917 547 00危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性