絞り込み
ブランド
- Banner
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(47,808)
- 三菱ふそう(36,618)
- ホンダ(23,169)
- SMC(21,555)
- MAZDA(マツダ)(12,293)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(5,555)
- ニッサン(3,098)
- トヨタ(3,014)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- 河村電器産業(2,080)
- アズワン(2,020)
- 高田ベッド製作所(1,998)
- 理研計器(1,951)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,692)
- TRUSCO(1,573)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,547)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Banner
Bannerのページです。Bannerは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用
Banner¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP●コード番号:232-5696アズワン品番65-7277-15
光電センサ 角形 検出範囲 95 →、2000 mm
Banner¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:95 → 、2000 mm●出力タイプ:PNP / NPN 多機能 I/O x 1●電気的接続:Euro M12 4 ピン回転式コネクタです●シリーズ:Q5X●コード番号:229-8037アズワン品番65-7315-48
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール PROFIsafe ネットワーク用
Banner¥579,800税込¥637,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:PROFIsafe ネットワーク●入力方式:デジタル●シリーズ:TBPN
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用
Banner¥349,800~税込¥384,780~1個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP
セーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点
Banner¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mmアズワン品番65-7306-79
Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67
Banner¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル幅(mm)60.5出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM12短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)24逆極性保護あり