カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • RS PRO(329)
  • AMPHENOL(84)
  • フエニックス・コンタクト(76)
  • SICK(61)
  • オムロンヘルスケア(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • SIEMENS(37)
  • SOURIAU(34)
  • ICOM(アイコム)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • イスカル(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • アズワン(19)
  • Festo(19)
  • ハーティング(16)
  • SMC(15)
  • 塚本無線(14)
  • VISHAY(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip500」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dc BannerBanner 光ファイバセンサ SM312F, IP67, 10 → 30 V dcBanner
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dc BannerBanner 光ファイバセンサ SM312FQD 380 mm, IP67, 10 → 30 V dcBanner
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 光電センサ ブロック形 BannerBanner 光電センサ ブロック形Banner
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Banner ファイバアンプ  1100 mm IP50 10 → 30 V dc BannerBanner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dcBanner
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mm Banner光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mmBanner
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出範囲:6 mm → 70 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7314-90
光電センサ 検出範囲 0 3→ m Banner光電センサ 検出範囲 0 3→ mBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:0 3→ m●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+50℃●コード番号:191-5191アズワン品番65-7317-13
光電センサ 検出範囲 0 3→ m Banner光電センサ 検出範囲 0 3→ mBanner
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mmBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●シリーズ:VS8●コード番号:191-5205アズワン品番65-7342-94
光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 50 mmBanner
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:2 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:青LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチック●コード番号:191-5203アズワン品番65-7342-93
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチックアズワン品番65-7347-25
光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 m Banner光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 mBanner
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ 200 mm ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチックアズワン品番65-7317-05
光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mmBanner
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 m Banner光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 mBanner
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプション
仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチック●コード番号:191-5197アズワン品番65-7342-66
光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mm Banner光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mmBanner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 100 mm → 1.6 m Banner光電センサ 検出範囲 100 mm → 1.6 mBanner
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mm Banner光電センサ 検出範囲 6 mm → 70 mmBanner
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:青LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチック●コード番号:191-5213アズワン品番65-7342-59
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmBanner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応